Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Abrasiv 150 x 6,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Abrasiv 150 x 6,0 x 5 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Abrasiv 150 x 6,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13198
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13198
EAN/GTIN:
     4017689307425
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 150 mm

Doppelreihiger Schleifteller für die Bearbeitung von Asphalt, Estrichböden.

Produktbeschreibung:

  • einsetzbar auf Winkelschleifern und Betonschleifern
  • für Trockenschliff
  • guter Schleifabtrag bei gleichzeitig gutem Vorschub pro Zeiteinheit
  • Bohrungen im Trägerkörper für Gewichtseinsparung und besserer Kühlung
  • optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absaugsystem möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
6 mm
Segmente:
20
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
34 - 28 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13195
ab € 39,81*
Ähnlich
Clever Diamond
13150
ab € 42,66*
Ähnlich
Clever Diamond
13175
ab € 65,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.