Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterleitung 1,5m, schwarz CH, CEE Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterleitung 1,5m, schwarz CH
Adapterleitung 1,5m, schwarz CH
Artikel-Nr.:
     415-as-760486
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     760486
EAN/GTIN:
     4059948003990
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
as schwabe cee adapterleitung

Adapterleitungen Schweizer Standard, mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F.

Produktbeschreibung:

  • Adapterleitung mit 1,5 m schwerer Gummischlauchleitung 3G2,5
  • Schweizer Standard (Typ J)

Technische Daten:

  • as-760486: SEV-Stecker Schweizer Typ 12 (230 V, 10 A, 3polig) und CEE Kupplung mit Klappdeckel (230 V, 16 A, 3polig)
  • as-761488: CEE Stecker (230 V, 16 A, 3polig) und SEV-Kupplung Typ 23 mit Schutzkappe (230 V, 13 A, 3polig)

Einsatzbereich:

  • für den Einsatz im Innenbereich und Außenbereich
  • Beispiel: landwirtschaftliche Betriebe oder auf Baustellen
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
1,5 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Spannung:
230 Volt
Typ:
Adapterleitung
Weitere Suchbegriffe: netzstecker schweiz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,27*
€ 38,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 45,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
660486
ab € 22,80*
Ähnlich
as - Schwabe
62434
ab € 11,83*
Ähnlich
as - Schwabe
360486
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.