Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärzterolle Tissue 3-lagig weiß 390 mm, 50 m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Ärzterolle Tissue 3-lagig weiß 39 cm, 50 m
Ärzterolle Tissue 3-lagig weiß 39 cm, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG12334-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     12334-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Um die Räumlichkeiten im Pflegebereich wieder schnell für den nächsten Patienten vorzubereiten, haben sich Ärzterollen aus dem zetMedica®-Programm bewährt. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (39 bis 59 cm). Die Tissue-Qualität (2- und 3-lagig) ist weich und sehr saugfähig.

Produktbeschreibung:

  • für Pflegebedarf, Liegenabedeckungsrollen und Schutzunterlagen
  • Tissue, weiß
  • ca. 130 Abrisse
  • 2-lagig
  • mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
  • perforiert
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Typ:
Ärzterolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,50*
ab € 23,51*
€ 33,16*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,16004*
€ 42,13002*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 42,13002*
€ 50,13472
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,41004*
€ 46,89795
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 38,38002*
€ 45,67222
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 33,95004*
€ 40,40055
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,78004*
€ 39,00825
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,16004*
€ 33,51045
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 4,69334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60900-00
ab € 55,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.