Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Allzwecktuch gelb 380 x 400 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vlies-Allzwecktuch gelb 38 x 40 cm, 10 Stück
Vlies-Allzwecktuch gelb 38 x 40 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10009-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10009-00
EAN/GTIN:
     4026899019097
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Das Vlies-Allzwecktuch eignet sich zum streifenfreien Reinigen aller glatten Oberflächen (Kunststoff, Glas, Edelstahl, Holz, etc.) und hartnäckiger Schmutz lässt sich oft ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen.

Produktbeschreibung:

  • schnelle Aufnahme von großen Flüssigkeitsmengen
  • maschinenwaschbar bis 95°C, ohne Weichspüler
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
gelb
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 3,15*
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 3,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10291-01
ab € 10,87*
Ähnlich
ZVG
10006-00
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.