| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0891373 Herst.-Nr.: MTN639125 EAN/GTIN: 3606485011561 |
| |
|
| | |
| Thermoelektrischer Ventilantrieb 230 V. Thermoelektrischer Ventilantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen. Zur 2-Punkt- oder PWM-Regelung von Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, Einzelraumregelung von Flächenheizungen, Steuerung von Heizkreisverteilern. Für Heizkörper, Heizkonvektoren, Kühldecken. Die Bedienung erfolgt über den Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A, Fan Coil-Aktor REG-K oder einen Raumtemperaturregler (230 V) mit 2-Punkt- oder PWM-Ausgang. Ventiladapter ermöglichen die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Ventilkörpern und Heizkreisverteilern. Funktionen: First-Open-Funktion: Der Antrieb ist werkseitig auf stromlos offen eingestellt. Damit kann die Heizung während der Rohbauphase betrieben werden. Energielos geschlossen. Funktionsanzeige (offen, geschlossen, Zwischenstellungen). Einstellregler. Steckbares Anschlusskabel. Steckbare Montage. Versorgungsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz. Anlaufstrom: max. 350 mA für max. 100 ms. Leistungsaufnahme: 1 W. Hub: ca. 4 mm. Laufzeit: 3,5 min für 4 mm. Positionierkraft: 100 N ± 5 %. Temperatur des umlaufenden Mediums: 0-100°C. Schutzart: IP 54 / II, in allen Einbaulagen. Verbindungskabel: 1 m, 2x0,75 mm², steckbar. Abmessungen: 59,2x44,3x56 mm (HxBxT). Farbe: polarweiß. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,66* | € 39,94* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 29,66* | € 40,07* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,56* | € 41,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|