| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0880450 Herst.-Nr.: 161310002 EAN/GTIN: 4041254375007 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 15 W, 2380 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+40 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?C), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehause glasfaserverstarktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), fur ungeschutzte Au?enbereiche, EAN/GTIN:4041254375007.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte fur ungeschutzte Au?enbereiche. Hochschlagfestes glasfaserverstarktes Polyestergehause, satinierte PMMA-Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit und UV-Bestandigkeit. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlusse, Silikondichtung und Druckausgleichselement. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga konformen LED Modulen und EVG mit Uberlast- und Kurzschlussschutz. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bugeln fur Kettenaufhangung. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 105,48* | € 132,27* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,04* | € 140,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 120,89* | € 149,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,90* | € 210,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|