Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze L300-B2-M41M23B19-SLM24-PB-UCA Sicherheits-Zuhaltung 50142119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0878263
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Serie: L300-B2, Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4), Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgange: Sicherheitsausgange aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztur, Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betatiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten, Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1, Kodierungsstufe: hoch, EN ISO 14119, Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Reihenschaltung, Sicherheits-Schaltausgange, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD, Anschluss: Rundstecker, M23, 19 -polig, Metall, male, A-kodiert, Werkstoff Gehause: Metall, Entsperrungsvorrichtung: Hilfsentriegelung, Fluchtentsperrungstaster, Zuhaltekraft, max.: 9.750 N, Bedienelemente: 3 Befehlsgeber, Funktion des Bedienelements: Taster beleuchtet mit Symbol Anfordern, wei?, Not-Halt Taster, nicht beleuchtet, mit Drehentriegelung, Taster beleuchtet mit Symbol Quittieren, blau, Schutzart: IP 65, Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TUV Sud
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,94*
€ 1.023,45*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 973,49*
€ 1.028,57*
Frei Haus
ab € 1.086,78*
€ 1.141,27*
Frei Haus
ab € 1.096,45*
€ 1.152,15*
3 Tage
5
€ 15,90*
ab € 1.164,27*
€ 1.226,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,57*
€ 1.224,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,39*
€ 1.205,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,53*
€ 1.182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,26*
€ 1.166,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,49*
€ 1.158,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132061
ab € 71,36*
Zubehör
Leuze electronic
50132062
ab € 75,69*
Zubehör
Leuze electronic
50132063
ab € 8,90*
Zubehör
Leuze electronic
50132064
ab € 10,99*
Zubehör
Leuze electronic
50132065
ab € 15,04*
Zubehör
Leuze electronic
50132066
ab € 17,41*
Zubehör
Leuze electronic
50133287
ab € 233,72*
Zubehör
Leuze electronic
50133288
ab € 162,28*
Zubehör
Leuze electronic
50134971
ab € 175,74*
Zubehör
Leuze electronic
50134972
ab € 249,42*
Zubehör
Leuze electronic
50136636
ab € 280,28*
Zubehör
Leuze electronic
63000749
ab € 17,17*
Zubehör
Leuze electronic
50149358
ab € 75,22*
Zubehör
Leuze electronic
50149359
ab € 115,82*
Zubehör
Leuze electronic
50149304
ab € 126,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.