Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze L300-B1-M31M23B19-SLM24-SCA Sicherheits-Zuhaltung 50142115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0878258
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter
Serie: L300-B1, Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4), Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgange: Sicherheitsausgange aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztur, Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betatiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten, Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1, Kodierungsstufe: niedrig, EN ISO 14119, Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Reihenschaltung, Sicherheits-Schaltausgange, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD, Anschluss: Rundstecker, M23, 19 -polig, Metall, male, A-kodiert, Werkstoff Gehause: Metall, Entsperrungsvorrichtung: Hilfsentriegelung, Zuhaltekraft, max.: 9.750 N, Bedienelemente: 2 Befehlsgeber, Funktion des Bedienelements: Taster beleuchtet mit Symbol Anfordern, wei?, Taster beleuchtet mit Symbol Quittieren, blau, Schutzart: IP 65, Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TUV Sud
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,71*
€ 884,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 830,13*
€ 889,30*
Frei Haus
ab € 925,44*
€ 987,61*
Frei Haus
ab € 939,19*
€ 997,11*
8 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.001,03*
€ 1.062,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,30*
€ 1.058,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,19*
€ 1.045,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,00*
€ 1.017,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,47*
€ 1.002,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,13*
€ 987,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132061
ab € 71,14*
Zubehör
Leuze electronic
50133287
ab € 233,79*
Zubehör
Leuze electronic
50133288
ab € 162,06*
Zubehör
Leuze electronic
50134971
ab € 176,80*
Zubehör
Leuze electronic
50134972
ab € 250,01*
Zubehör
Leuze electronic
50136636
ab € 279,81*
Zubehör
Leuze electronic
50149358
ab € 75,12*
Zubehör
Leuze electronic
50149359
ab € 115,61*
Zubehör
Leuze electronic
50149304
ab € 126,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.