Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX 2350 G3 D3 PW19 4400-8MC ETWD LED-Deckenanbauleuchte 7916665


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0840882
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7916665
EAN/GTIN:
     4018242644889
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenanbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Geeignet zur Steuerung über Smartphone/Tablet über App LiveLink Basic Wireless (iOS und Android). Für die Deckenmontage in Innenräumen. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 5 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 1525 mm x 325 mm, Leuchtenhöhe 46 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,2 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, dimmbar (Funk). Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion über DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 7.292,97*
€ 7.632,08*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.338,402*
€ 7.697,992*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.697,992*
€ 9.160,61048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.641,882*
€ 9.093,83958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.438,972*
€ 8.852,37668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.358,102*
€ 8.756,14138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7.338,402*
€ 8.732,69838
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 183,46005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.