Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC W3 6-6-P-S 19 Basic Wandschrank 6HE 600mm Tief Schwarz 57457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0837367
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57457
EAN/GTIN:
     7330701103568
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 6he
W3 6-6-P-S Basic Wandschrank 6 HE 550x600x315mm ( BxTxH ) Gehause Gefertigt aus Stahlblech. Stahlblechtur, Turoffnungswinkel 110?, inkl. Drehgrif LS 15 mit Standardschlie?zylinder und Schlusseln, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders. Abnehmbare Seitenteile. Dach und Boden mit Ausschnitt (Cut Out) fur Kabedurchfuhrung inklusive Kantenschutz, Burstenleiste BL-W3 als Zubehor optional erhaltlich. Passive Ventilation im Dach und Boden. 19? Profilpaar (482.6 mm) 6 HE vorne im Schrank montiert, kann stufenweise in 25 mm Abstanden uber die Schranktiefe verstellt werden. Montage einer zusatzlichen 19? Befestigungsebene (482,6 mm) ist moglich (siehe Zubehor). 19? Lochraster 6 HE im hinteren Bereich des Wandschranks integriert, zur Montage von z.B. Kabelabfangschienen oder anderem Zubehor. Montagelocher zur Wandbefestigung hinten. Ruckseitig offen, Ruckwand als Zubehor erhaltlich. Maximal statische Belastung bis 30 kg Schutzklasse IP 20 Oberflachenbehandlung: Strukturlack ENOC System Schwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,95*
€ 316,90*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,93*
€ 317,48*
Frei Haus
ab € 268,47*
€ 319,91*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,48*
€ 377,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,70*
€ 347,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.