Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 3405 L340B LED-Hallenleuchte TRIANO XL 200W 32000lm IP65 340500050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0793053
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     340500050
EAN/GTIN:
     4041254314549
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallenleuchte, TRIANO XL, 200 W, 32000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 ?C/+60 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25?C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehause Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Lieferzustand: Teilmontiert (EVG-Gehause/LED-Gehause), fur Raume mit erhohter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254314549.LED-Hallenleuchte TRIANO XL MID, bestehend aus pulverlackiertem Gerate- und LED-Gehause, mehrteilig, thermisch getrennt. Gerategehause aus stranggepresstem Aluminium mit integrierten Kuhlrippen, eingebautem Betriebsgerat, Ringose zur 1-Punkt Aufhangung und Schnellverbindungsstecker. LED-Gehause, vierteilig, aus Aluminium-Druckguss mit integrierter Kuhlrippenstruktur, LED-Modulen, hocheffizienten Optiken sowie rahmenlosen, flachen Sicherheitsglasern, thermisch gehartet. Zhaga-konforme LED-Module, Multi-Layer Technologie, mit direkter Anbindung an das Gehause zur Gewahrleistung eines optimalen Thermomanagements. EVG mit Uberlast- und Kurzschlussschutz. Elektrischer Anschluss uber Schnellsteckverbindung (FastConnect), Stecker vormontiert, Buchse beiliegend.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 824,01*
€ 928,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 863,08*
€ 968,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 928,88*
€ 1.043,70*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,09*
€ 1.152,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,74*
€ 1.145,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,29*
€ 1.105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,15*
€ 1.073,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,08*
€ 1.027,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.