| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0789741 Herst.-Nr.: 340500057 EAN/GTIN: 4041254315881 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte, TRIANO XL, 285 W, 45000 lm, SKI, IP65, tief-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 ?C/+60 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25?C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehause Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Lieferzustand: Teilmontiert (EVG-Gehause/LED-Gehause), fur Raume mit erhohter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254315881.LED-Hallenleuchte TRIANO XL MID, bestehend aus pulverlackiertem Gerate- und LED-Gehause, mehrteilig, thermisch getrennt. Gerategehause aus stranggepresstem Aluminium mit integrierten Kuhlrippen, eingebautem Betriebsgerat, Ringose zur 1-Punkt Aufhangung und Schnellverbindungsstecker. LED-Gehause, vierteilig, aus Aluminium-Druckguss mit integrierter Kuhlrippenstruktur, LED-Modulen, hocheffizienten Optiken sowie rahmenlosen, flachen Sicherheitsglasern, thermisch gehartet. Zhaga-konforme LED-Module, Multi-Layer Technologie, mit direkter Anbindung an das Gehause zur Gewahrleistung eines optimalen Thermomanagements. EVG mit Uberlast- und Kurzschlussschutz. Elektrischer Anschluss uber Schnellsteckverbindung (FastConnect), Stecker vormontiert, Buchse beiliegend. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 838,08* | € 928,54* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 876,08* | € 968,26* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 949,41* | € 1.043,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.152,46* | € 1.264,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|