| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0774238 Herst.-Nr.: 3073422 EAN/GTIN: 662488734220 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichttaster, max. Reichweite 300 mm, Leitungslange 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung uber Potentiometer, Betriebsspannung: 10?30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 144,81* | € 177,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,44* | € 181,02* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 150,58* | € 183,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,74* | € 188,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|