| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0773564 Herst.-Nr.: 3078224 EAN/GTIN: 662488782245 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfanger), max. Reichweite 12000 mm, Leitungslange 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Betriebsspannung: 10?30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,76* | € 93,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,48* | € 96,68* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 77,43* | € 98,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,84* | € 100,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,88* | € 183,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|