| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0773047 Herst.-Nr.: 10570 EAN/GTIN: 4047101145519 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, fur Pneumatikzylinder, Leitungslange 2 m, quaderformig, Hohe 16 mm, aktive Flache vorne, Kunststoff, PA12-GF30, magnet-induktiver Sensor, DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gema? DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gema? IEC 61508, PL c gema? ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gema? IEC 61508, PL e gema? ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,05* | € 57,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,31* | € 57,35* | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,45* | € 57,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,98* | € 59,52* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 46,86* | € 60,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|