Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze RKU318-800/2T-M12 Ultraschall Refl. Schranke Teach 0-0,8m 50136081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765865
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Sonderausfuhrung: Teach-Eingang, Abstrahlrichtung: frontseitig, Offnungswinkel: 8 ?, Betriebsreichweite: 0 ... 0,8 m, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schlie?er (NO), Schaltfrequenz: 5 Hz, Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig, Bauform: zylindrisch, M18, Abmessungen: 18 mm x 60,3 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,21*
€ 181,97*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,71*
€ 185,15*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,62*
€ 187,49*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 192,16*
€ 224,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,72*
€ 244,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 39,75*
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 13,82*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 14,25*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
50125860
ab € 70,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130651
ab € 8,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130656
ab € 9,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,13*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.