Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze PRK25C.XA2/2N-M12 Reflex Licht- schranke polaris. 0-6m 50137344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764301
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien, Sonderausführung: Autokollimation, Grenzreichweite: 0 ... 6 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 1.500 Hz, Anschluss: Rundstecker, M12, PUR, 4 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,25*
€ 164,97*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,51*
€ 164,97*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,23*
€ 168,65*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,89*
€ 170,87*
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 171,35*
€ 202,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50109257
ab € 7,65*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 26,47*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,56*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 26,37*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.