Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze HT49CI.UCH/TS-TB Taster HGA Heizung 0,005-3m LED IR 50130471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761307
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Sonderausfuhrung: Heizung, Grenzreichweite, wei? 90%: 0,005 ... 3 m, Lichtquelle: LED, infrarot, Versorgungsspannung: 20 ... 250 V, AC/DC, Digitale Schaltausgange: 2 St., Schaltausgang 1: Relais, Offner, hell/dunkel umschaltbar, Schaltausgang 2: Relais, Schlie?er, hell/dunkel umschaltbar, Schaltfrequenz: 25 Hz, Anschluss: Klemme, 5 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff, Bedienelemente: Mehrgang-Spindel, Teach-Knopf, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 ?C, Schutzart: IP 67
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,95*
€ 263,89*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,90*
€ 270,23*
3 Tage
18
€ 15,90*
ab € 261,65*
€ 321,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,22*
€ 344,48*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,30*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,58*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,37*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,94*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 31,47*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,57*
Zubehör
Leuze electronic
50132605
ab € 47,47*
Zubehör
Leuze electronic
50132606
ab € 73,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.