Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BIS M-403-064-006-08-SA2 Schreib/Lesekopf BIS00ZP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0756896
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS00ZP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
BIS M verwendet die Hochfrequenz (HF) 13,56 MHz und unterstützt den Standard nach DIN ISO 15693. Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit lassen sich direkt über IO-Link, RS232, TCP/IP oder über Seriell Subnet 16 TM mit dem übergeordneten Steuerungssystem verbinden. Durch vielfältige Bauformen, Abmessungen und Varianten mit abgesetztem oder integriertem Lesekopf lösen Sie die meisten Anforderungen. Produktgruppe=HF (13.56 MHz), Abmessung=27 x 6.5 x 40 mm, Gehäusematerial=Epoxidharz-Glasfaser, GF, flammhemmend, Umgebungstemperatur=0...70 °C, Zulassung/Konformität=CE,WEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,84*
€ 499,63*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 447,01*
€ 504,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 458,21*
€ 513,74*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,67*
€ 600,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,08*
€ 586,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,34*
€ 560,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,36*
€ 551,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,01*
€ 531,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.