|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0756837 Herst.-Nr.: BIS00PR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | BIS M verwendet die Hochfrequenz (HF) 13,56 MHz und unterstützt den Standard entweder nach DIN ISO 15693 und/ oder nach DIN ISO 14443. Durch die große Variantenvielfalt der passiven Datenträger in Abmessung, Bauform, Speichergröße, Arbeitstemperatur, Werkstoff, Antennentechnik, Montage, Reichweite können Sie nahezu jede technische Aufgabe applikationsoptimiert umsetzen. BIS M ist das robuste System mit absoluter Datensicherheit. Produktgruppe=HF (13.56 MHz), Abmessung=Ø 17.2 x 14 mm, UID Seriennummer, nur lesbar=8 Byte, Nutzerdaten, lesen/schreiben=2000 Byte, Speichertyp=FRAM, Antennenform=rund, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Gehäusematerial=PA 12, GF30, mit PU Verguss, grau, Zulassung/Konformität=CEWEEE |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 38,90* | € 52,14* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 39,63* | € 53,17* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 40,72* | € 54,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|