|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0756807 Herst.-Nr.: BIS018M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | BIS M verwendet die Hochfrequenz (HF) 13,56 MHz und unterstützt den Standard entweder nach DIN ISO 15693 und/ oder nach DIN ISO 14443. Durch die große Variantenvielfalt der passiven Datenträger in Abmessung, Bauform, Speichergröße, Arbeitstemperatur, Werkstoff, Antennentechnik, Montage, Reichweite können Sie nahezu jede technische Aufgabe applikationsoptimiert umsetzen. BIS M ist das robuste System mit absoluter Datensicherheit. Produktgruppe=HF (13.56 MHz), Abmessung=51.5 x 6.4 x 51.5 mm, UID Seriennummer, nur lesbar=8 Byte, Nutzerdaten, lesen/schreiben=112 Byte, Speichertyp=EEPROM, Unterstützte Datenträgertypen=DIN ISO 15693, Antennenform=Quadrat, Einbau=metallfrei (Freizone), Lagertemperatur temporär=-40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min, Umgebungstemperatur=-40...85 °C, Gehäusematerial=PPS, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CEWEEE |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 64,91* | € 82,99* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 67,97* | € 86,22* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 68,66* | € 86,83* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 69,59* | € 87,88* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,76* | € 89,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|