| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0756717 Herst.-Nr.: BIS00YK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BIS M verwendet die Hochfrequenz (HF) 13,56 MHz und unterstützt den Standard entweder nach DIN ISO 15693 und/ oder nach DIN ISO 14443. Durch die große Variantenvielfalt der passiven Datenträger in Abmessung, Bauform, Speichergröße, Arbeitstemperatur, Werkstoff, Antennentechnik, Montage, Reichweite können Sie nahezu jede technische Aufgabe applikationsoptimiert umsetzen. BIS M ist das robuste System mit absoluter Datensicherheit. Produktgruppe=HF (13.56 MHz), Abmessung=Ø 7.9 x 4.9 mm, UID Seriennummer, nur lesbar=8 Byte, Nutzerdaten, lesen/schreiben=992 Byte, Speichertyp=EEPROM, Unterstützte Datenträgertypen=DIN ISO 15693, Antennenform=rund, Einbau=metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall, Lagertemperatur=-40...85 °C, Umgebungstemperatur=-20...85 °C, Gehäusematerial=ABS, schwarz, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CEWEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,81* | € 11,31* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,89* | € 11,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,62* | € 12,12* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 9,18* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|