Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BIS M-458-045-001-07-S4 Identifikationssystem Schreib BIS014K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0756615
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS014K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
rfid system bis c
BIS M verwendet die Hochfrequenz (HF) 13,56 MHz und unterstützt den Standard nach DIN ISO 15693. Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit lassen sich direkt über IO-Link, RS232, TCP/IP oder über Seriell Subnet 16 TM mit dem übergeordneten Steuerungssystem verbinden. Durch vielfältige Bauformen, Abmessungen und Varianten mit abgesetztem oder integriertem Lesekopf lösen Sie die meisten Anforderungen. Produktgruppe=HF (13.56 MHz), Abmessung=40 x 15 x 105 mm, Einbau=metallfrei (Freizone), Antennenform=Stab, Unterstützte Datenträgertypen=DIN ISO 14443DIN ISO 15693, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Schnittstelle=IO-Link 1.1, Prozessdaten IN=10 Byte, Prozessdaten OUT=10 Byte, Betriebsspannung Ub=18...30 VDC Unterstützt nur LPS/Class 2, Umgebungstemperatur=0...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEFCC Part 15IC RSS-210WEEE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,43*
€ 389,16*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 343,44*
€ 394,65*
Frei Haus
ab € 346,53*
€ 397,16*
Frei Haus
ab € 348,49*
€ 400,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,87*
€ 400,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,65*
€ 469,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,44*
€ 408,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.