Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BIS C-330-TF-01,66-SA1 Identifikationssystem Schreib BIS0084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0756611
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS0084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
rfid system bis c
BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen – z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar. BIS C ist als Standard zur Werkzeug-Identifizierung etabliert. Es ist bündig einbaubar, auch direkt auf Metall. Produktgruppe=LF (70/455 kHz), Abmessung=25 x 9.5 x 50 mm, Einbau=metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall, Antennenform=rund, Anschluss=0.36 m, FEP, Gehäusematerial=PC, mit UV-Schutzschicht, Lagertemperatur=-20...85 °C, Umgebungstemperatur=0...70 °C, Schutzart=IP65, Zulassung/Konformität=CE,WEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 374,17*
€ 442,64*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,30*
€ 447,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 425,27*
€ 494,71*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,64*
€ 526,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,64*
€ 461,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,17*
€ 445,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.