| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0756540 Herst.-Nr.: BIS0199 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Schreib-/Lesekopfe sind das Bindeglied zwischen Datentrager und Auswerteeinheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen ? z. B. als Rund-/Stabantenne verfugbar. BIS C ist als Standard zur Werkzeug-Identifizierung etabliert. Es ist bundig einbaubar, auch direkt auf Metall. Produktgruppe=LF (70/455 kHz), Abmessung=25 x 9.5 x 50 mm, Einbau=metallfrei (Freizone) auf Metall, Antennenform=rund, Anschluss=0.36 m, FEP, Gehausematerial=PC, mit UV-Schutzschicht, Lagertemperatur=-20...85 ?C, Umgebungstemperatur=0...70 ?C, Schutzart=IP65, Zulassung/Konformitat=CE,WEEE |
| | |
| | | |
| |