Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BIS M-410-068-001-00-S115-SA1 Schreib-/Lesegerät BIS017W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0756502
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS017W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
rfid system bis c
BIS M verwendet die Hochfrequenz (HF) 13,56 MHz und unterstützt den Standard nach DIN ISO 15693. Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit lassen sich direkt über IO-Link, RS232, TCP/IP oder über Seriell Subnet 16 TM mit dem übergeordneten Steuerungssystem verbinden. Durch vielfältige Bauformen, Abmessungen und Varianten mit abgesetztem oder integriertem Lesekopf lösen Sie die meisten Anforderungen. Produktgruppe=HF (13.56 MHz), Abmessung=40 x 24 x 56 mm, Einbau=metallfrei (Freizone), Antennenform=rund, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, Gehäusematerial=PC, Schnittstelle=RS232, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-20...50 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE,cULus,WEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,56*
€ 747,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 692,77*
€ 752,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 707,73*
€ 767,81*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,91*
€ 895,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,07*
€ 886,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,43*
€ 857,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,06*
€ 842,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,77*
€ 824,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.