Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BIS C-6021-023-050-03-ST9-SA1 Auswerteeinheit BIS00MJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0756492
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS00MJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
RFID System BIS C
rfid system bis c
BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Die Auswerteeinheiten verarbeiten die von den Leseköpfen erfassten Daten und geben diese an den industriellen Feldbus weiter, der mit der SPS/dem PC kommuniziert. Mit Auswerteeinheiten vom Typ BIS V können Sie gleichzeitig bis zu vier Leseköpfe – unabhängig, ob LF, HF oder UHF – betreiben. Produktgruppe=LF (70/455 kHz), Schnittstelle=INTERBUS, Unterstützte RFID Technologien=LF 70/455 kHz (BIS C ), Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen=2, Betriebsspannung Ub=19.2...28.8 VDC, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Umgebungstemperatur=0...60 °C, Schutzart=IP65 mit Steckverbinder, Zulassung/Konformität=CE,WEEE, Anschluss=Stecker, 9-polig Buchse, 9-polig Stecker, 5-polig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.342,97*
€ 2.498,63*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.340,50*
€ 2.503,87*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.503,87*
€ 2.979,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.478,97*
€ 2.949,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.400,52*
€ 2.856,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.359,04*
€ 2.807,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.340,50*
€ 2.785,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.