| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0756486 Herst.-Nr.: BIS00MF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen – z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar. BIS C ist als Standard zur Werkzeug-Identifizierung etabliert. Es ist bündig einbaubar, auch direkt auf Metall. Produktgruppe=LF (70/455 kHz), Abmessung=120 x 50 x 122 mm, Einbau=metallfrei (Freizone), Antennenform=Stab, Anschluss=Stecker, 4-polig, 0.50 m, PU, Gehäusematerial=POM, Befestigungsplatte Aluminium, Lagertemperatur=-20...85 °C, Umgebungstemperatur=0...70 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CE,WEEE |
| | |
| | | |
| |