Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BML-M07-I68-A0-M0050-R0000 Magnetkodiertes Wegmesssystem BML07L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0753989
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BML07L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weg-Messsystem
Wegmesssystem
wegmesssystem balluff
wegmesssystem
Die magnetkodierten Maßkörper von Balluff können dank ihrer besonders kompakten Bauweise vielfältig eingesetzt werden. Sie ermöglichen eine besonders präzise Positionsmessung und sind dabei sehr robust. Das Portfolio deckt eine große Bandbreite an Scheiben mit diversen Durchmessern sowie Bändern in verschiedensten Längen ab, sodass Sie sicher die passende Lösung für Ihre Anwendung finden. Anwendung = lineare/rotative Bewegungen, Material = Magnetgummi, Träger: Edelstahl, Montageklebeband 0.13 mm, Abmessung, Referenz = (WxHxL), Polbreite = 10 mm, Genauigkeitsklasse = 250 µm, Umgebungstemperatur = -20...80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,50*
€ 75,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,85*
€ 79,00*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,27*
€ 85,63*
€ 4,98*
ab € 71,05*
€ 89,03*
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 91,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.