Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP BSR-M METALL M20x1,5 mess. Verschraubung 5-10mm Bieges. 53806771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0733006
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53806771
EAN/GTIN:
     4044776567417
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall
Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® BSR-M METAL M20X1.5, Kabelverschraubung mit Biegeschutz, M 20, Klemmbereich (min./max.): 5 - 10 mm, Schlüsselweite 1: 24, Messing vernickelt, UV-beständig, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau,In Bereichen mit hohem Anspruch an besondere mechanische Stabilität,Maschinen- und Apparatebau,Baustellen,Ortsveränderliche Betriebsmittel, Nutzen: Hohe mechanische Belastbarkeit,Lange Lebensdauer,Optimale Zugentlastung,Hohe Funktionssicherheit,Große, variable Klemmbereiche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 9,01909*
€ 11,11909*
25
Frei Haus
ab € 16,0756*
€ 19,6456*
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 17,10484*
€ 20,80484*
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 17,6898*
€ 21,5398*
1
€ 5,90*
ab € 13,31*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,80484*
€ 24,75776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10484*
€ 20,35476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 520,121* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.