Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze PRK25C/4P-200-M12 Reflex Licht- schranke polaris. 0,05-12m 50134282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0725046
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Grenzreichweite: 0,05 ... 12 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 1.500 Hz, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,36*
€ 103,64*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,74*
€ 103,64*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,06*
€ 107,22*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,58*
€ 109,07*
€ 5,46*
ab € 101,91*
€ 118,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,60*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 26,47*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,56*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 26,37*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,12*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,57*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.