| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0719892 Herst.-Nr.: 90354 EAN/GTIN: 4034451903548 |
| |
|
| | |
| LED Hallenstrahler Highbay ? 260 x 140mm Highpower LED Highbaystrahler mit 224 SMD LED, geeignet fur den Einsatz in gro?er Hohe - perfekt zur Lagerbeleuchtung, einfach mittels drehbarer Halterung aufzuhangen, kompakt und leicht (2,7 kg). Auswechselbare Linsen fur variablen Abstrahlwinkel mit 110?, 90? oder 60?, vergleichbar mit einem herkommlichen 600-W-Strahler, ausgestattet mit einem Lifud-Netzteil und 0,4-m-Kabel (H05RN-F 3G1,0) Energieeffizienzklasse: enthalt fest verbaute LED mit EEK D Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 30000 Zundzeit/Startzeit (s): 2 Lichtstromerhalt: >95 Power-Faktor: 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 169,95* | € 212,11* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 220,51* | € 272,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 283,80* | € 344,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|