| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0657202 Herst.-Nr.: 107020005 EAN/GTIN: 4041254343051 |
| |
|
| | |
| LED-Rohrleuchte, PRIMO XR, 29 W, 4370 lm, SKI, IP68 (3m), IPX9K, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Rohr PMMA satiniert, Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten, FastConnect, für ungeschützte Außenbereiche, EAN/GTIN:4041254343051.Extrem schadgasdichte LED-Rohrleuchte für schadgasbelastete Bereiche. Satiniertes, schlagzähes PMMA-Rohr, mit End-/Anschlusskappen verschweißt. Aluminiumreflektor mit hocheffizienten LED-Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz. Elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung (FastConnect), Steckerteil in Anschlusskappe integriert, Buchsenteil beiliegend. Befestigung mittels zweier Edelstahlrohrschellen, im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbauleuchte, Aufbauleuchte, Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Feuchtraumleuchte, Rohrleuchte, Schutzrohrleuchte, schuch led rohrleuchte, led rohrleuchte, rohrleuchte ip68 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 133,08* | € 161,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,80* | € 166,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 139,79* | € 168,94* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,42* | € 169,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,27* | € 173,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|