Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34 2170264/1000 feste Verlegung UL/CSA CMX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0603781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170264/1000
EAN/GTIN:
     4044774750569
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
Busleitung UNITRONIC? BUS CAN 2X2X0,34 1000 M, Busleitung, CAN, feste Verlegung, Nennwellenwiderstand: 120, 2x2x0.34 mm?, PVC, violett, 8.5 mm, cUL listed, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Fur die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netzwerken,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen und bedingt olbestandig, Nutzen: UL-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Storung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (F/UTP),Ein- bzw zweipaarige Leitung mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten fur die sichere Datenubertragung bei zunehmender Ubertragungslange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,12967*
€ 2,69967*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,10537*
€ 3,26537*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,26537*
€ 3,88579
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,98537*
€ 3,55259
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,90537*
€ 3,45739
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,82537*
€ 3,36219
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,66537*
€ 3,17179
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,10537*
€ 2,50539
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.