| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0589399 Herst.-Nr.: BIS00C1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit unserer Auswerteeinheit BIS V können Sie bis zu vier Schreib-/Leseköpfe pro Auswerteeinheit simultan verwenden. Ihre Frequenzunabhängigkeit ermöglicht den Mischbetrieb aller Frequenzen (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Somit muss nur noch ein Auswerteeinheiten-Typ vorgehalten werden, was die Lagerhaltung stark vereinfacht. Für einen industrieunabhängigen Einsatz ist die Auswerteeinheit darüber hinaus mit allen weltweit gängigen Bus-Systemen verfügbar. Produktgruppe = LF (70/455 kHz), Schnittstelle = INTERBUS, Unterstützte RFID Technologien = LF 70/455 kHz (BIS C ), Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen = 2, Betriebsspannung Ub = 19.2...28.8 VDC, Gehäusematerial = Aluminium, Druckguss, Umgebungstemperatur = 0...60 °C, Schutzart = IP65, mit Steckverbinder, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE, Anschluss = Stecker, 9-polig Buchse, 9-polig Stecker, 5-polig |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.185,46* | € 2.334,08* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.222,08* | € 2.358,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.287,94* | € 2.442,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.321,74* | € 2.466,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|