Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EBR-L 180/935-840 T-DA EBleuchte Einbauleuchte, Sporthallenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0586585
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860610
EAN/GTIN:
     4029299491494
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7820 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Vorbereitet fur den Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz (Zubehor). Zur Angleichung bei Deckenunebenheiten kann ab einer 3-lampigen Bestuckung eine 6-Punkt-Befestigung erfolgen. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,98*
€ 330,05*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,11*
€ 330,59*
Frei Haus
ab € 279,90*
€ 333,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,15*
€ 345,90*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,78*
€ 381,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,11*
€ 330,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210987
ab € 26,66*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210031
ab € 19,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210988
ab € 25,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210989
ab € 32,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201202
ab € 5,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200255
ab € 6,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200253
ab € 4,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200256
ab € 6,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.