Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2AWG26/7 PUR 2170934


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0585547
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170934
EAN/GTIN:
     4044777551842
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat.7 FLEX 4x2x26/7, Ethernet-Leitung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Cat.7, S/FTP, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Cat7-Performance bis 10 Gbit/s,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,18501*
€ 3,38501*
€ 5,00*
ab € 2,20*
€ 3,41*
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 5,70*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,38501*
€ 4,02816
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,09501*
€ 3,68306
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,00501*
€ 3,57596
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,91501*
€ 3,46886
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,75501*
€ 3,27846
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,18501*
€ 2,60016
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.