| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0584398 Herst.-Nr.: 0063.60 EAN/GTIN: 4251433916598 |
| |
|
| | |
| Einbaustrahler, GX5,3, wei?, rund. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausfuhrung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerat: Nein, Dimmbar: Abhangig von Betriebsgerat, Art der Dimmung: Abhangig vom Betriebsgerat. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbau-halogenstrahler 12 v, einbauleuchte led, einbau-halogenstrahler brumberg |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,43* | € 27,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,64* | € 27,36* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 20,01* | € 28,02* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,76* | € 28,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,14* | € 30,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|