| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0581370 Herst.-Nr.: 15225004 EAN/GTIN: 4251433923039 |
| |
|
| | |
| LED-Flexplatine TunableWhite, 5 m, CRI > 80, 19,2 W / m, IP60, TunableWhite, 5.700K-2.700K, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Lange: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 19.2 W/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 ?, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekurzt werden. Bei Kurzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlange von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht uberschritten werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,58* | € 128,43* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 104,02* | € 131,57* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,57* | € 136,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|