Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTRV 8-PV /BU 3270249 Potenzialverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0571591
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270249
EAN/GTIN:
     4055626282541
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Reihenklemmen
Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm?, Querschnitt: 0,14 mm? - 2,5 mm?, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,468*
€ 10,688*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,016*
€ 11,286*
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,38219*
€ 11,68219*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,409*
€ 11,709*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,7593*
€ 12,1293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,68219*
€ 13,90181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01219*
€ 13,10451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38219*
€ 11,16481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,8219* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270154
ab € 0,678*
Zubehör
Phoenix Contact
3270155
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270156
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270211
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270212
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270213
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270214
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270215
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270216
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270228
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270229
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270240
ab € 8,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3270241
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270242
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270243
ab € 0,827*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.