Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNI IOL-802-000-Z037-006 IO-Link Device


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0570606
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI0084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Device
Um den Zustand und die Einsatzstellen von Maschinen und Anlagen zuverlassig zu uberwachen, bietet Ihnen Balluff die LED-Signalsaulen SmartLight sowie die Signalanzeigen SmartLight Indicators. Mit diesen Signalleuchten konnen Sie Ihre gewunschten Informationen komfortabel visualisieren.An der LED-Signalsaule SmartLight konnen Sie sich entscheidende bis kritische Maschinenzustande anzeigen lassen und anhand der Farbskala die Tendenzen, Verlaufe und Trends physikalischer Gro?en einfach ablesen. Funktionsprinzip = Anzeigeleuchte mit Summer, Schnittstelle = IO-Link 1.1, Betriebsspannung Ub = 18...30.2 VDC, Anschluss = M12x1-Stecker, 4-polig, Segmente, Anzahl max. = 5, Farben vordefiniert = gelb, wei?, grun, blau, rot, orange, konfigurierbar, Funktionsanzeige = Lauflicht-Modus, Level-Modus, Segment-Modus, Flexi-Modus, Lautstarke (in 1m Abstand) = 95 dB/m, Einstellmoglichkeit = Funktionsanzeige, Lautstarke, Abmessung = 60 x 60 x 330.5 mm, Gehausematerial = PC, transparent, verzinkt, Cu8a, Ni10s, Crr Zinkdruckguss, Befestigung = Schrauben M18, Umgebungstemperatur = -5...50 ?C, Schutzart = IP30, Ubertragungsrate = COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min. = 5 ms, Prozessdaten OUT = 3 Byte
Weitere Suchbegriffe: io-link device
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 363,95*
€ 436,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,46*
€ 570,25*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,27*
€ 519,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,93*
€ 479,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,47*
€ 452,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,95*
€ 433,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.