|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0565825 Herst.-Nr.: BPI00AL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Passive Interfaces von Balluff verbinden Sensoren und Aktoren mit der Steuerung. Sie eignen sich besonders für raue Bedingungen und sind ideal, wenn Kühl- und Schmierstoffe eingesetzt werden. Ihr vollvergossenes Gehäuse bietet eine hohe Schutzart und eine ausgezeichnete Schock- und Vibrationsfestigkeit. Metallische Schraubeinsätze garantieren die Passgenauigkeit der Steckverbinder. Anschluss Steckplätze=8x M8x1-Buchse, 3-polig, Betriebsspannungsanzeige=LED grün, Anzeige Schaltfunktion=LED gelb (8x), Signaltyp=PNP, Anschluss (COM 1)=M12x1-Stecker, 12-polig, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Ausgangsstrom max.=1.5 A, Summenstrom max.=1.5 A, Umgebungstemperatur=-25...80 °C, Schutzart=IP67 |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 66,80* | € 85,96* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 70,54* | € 90,29* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 71,39* | € 91,20* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 72,59* | € 93,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|