Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE P EC FD Cat.5e 1x4AWG 26/19 PUR hfr grün 2170433


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0563953
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170433
EAN/GTIN:
     4044777170388
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Leitung ETHERLINE® P EC FD Cat.5e, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, EtherCAT, ETHERNET/IP, Cat.5e, SF/UTP, PUR, Halogenfrei, grün, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich,Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge , Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 2,05*
€ 2,22*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,05691*
€ 2,22691*
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,94*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,22691*
€ 2,65002
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,18691*
€ 2,60242
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,17691*
€ 2,59052
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,15691*
€ 2,56672
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,13691*
€ 2,54292
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,05691*
€ 2,44772
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.