Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA UC1500 SS22 C7A 25GbE S/FTP 4P LSHF-FR B2ca 1000DW UC Datenkabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0562513
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60069437
EAN/GTIN:
     4065624019049
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC1500 SS22 C7A S/FTP 4P LSHF-FR B2ca 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7A fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1500 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG22ist fur den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebauden, im Kanal und Unterputz geeignet und ubertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1, EN50288-9-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 und IEEE 802.3 af/at/bt. Der Mantel ist aus halogenfreiem, flammwidrigem Material nach und Eurobrandklasse B2ca s1d1a1. Die Schirmung erfullt mit einer Kopplungsdampfung von 85 dB die Trennklasse D nach EN50174. Das Kabel ist zukunftssicher fur alle Anwendungen nach Klasse C, D, E, EA, F und FA und geeignet zum Betrieb von PoE und PoE+ uber eine Channellange nach Klasse C, D, E, EA, F und FA bis 100m. Es ist geeignet fur folgende Ubertragungen: Telefonie, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und 10Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T, 10GBaseT oder bis zu 10.000 MBit/s. Das Kabel hat folgende Zertifikate: 3P-Certification-Programm NVP: 79 Cu-Zahl: 43 Farbe: gelb Aufmachung: 1000 Artikelnummer: 60069437 EAN: 8717511612425
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2681*
€ 1,4381*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1.035,53*
€ 1.167,03*
3 Tage
13
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 1.185,82*
€ 1.325,07*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.167,03*
€ 1.388,7657
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.157,46*
€ 1.377,3774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.110,35*
€ 1.321,3165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.079,74*
€ 1.284,8906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.035,53*
€ 1.232,2807
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,03553* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.