Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0559133 Herst.-Nr.: ZB5FD49 EAN/GTIN: 3606481339911 |
| |
|
| | |
| Frontelement fur Wahlschalter Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff. 2 Positionen 90?. Abmessung (BxHxT) 37x37x46 mm, Montagedurchmesser 30 mm, Gewicht 0,034 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Bestandigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbauma? kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilitat mit hochster Robustheit. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), GL, BV, UL gelistet, RINA, CSA, DNV. Produktstandards gem. JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,90* | € 11,15* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 7,92* | € 11,18* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,30* | € 11,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,72* | € 12,30* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,85* | € 12,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|