Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex PA 6 L AD54,5 Well- schlauch sw 47,0x54,5mm 10261232048


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0556988
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10261232048
EAN/GTIN:
     4025113202062
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-L, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau und orange lieferbar) Temperaturbereich: -25°C...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / Lloyds Register / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 65,00*
ab € 7,57*
€ 9,14*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,5904*
€ 9,1604*
Lager 4147
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,70564*
€ 9,28564*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,4922*
€ 10,1622*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 10,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 9,28564*
€ 11,04991
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,70564*
€ 9,16971
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 232,141* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055263
ab € 7,031*
Zubehör
Flexa
15020055063
ab € 7,041*
Zubehör
Flexa
15109054063
ab € 16,75*
Zubehör
Flexa
15109054263
ab € 16,813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.