| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0474533 Herst.-Nr.: 172959 EAN/GTIN: 4015081695478 |
| |
|
| | |
| Sicherungslasttrennschalter SUVA, Sortiment: Sicherheitsschalter SUVA, Typkenner: T3, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Hinweis: mit Warnschild ?Sicherheitsschalter?, Information zum Lieferumfang: Leuchtmelder 230 V, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung mit Deckelverriegelung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,74* | € 92,27* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 75,86* | € 94,69* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,74* | € 100,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,69* | € 104,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,45* | € 107,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|