Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio 891770107 Nachttischleuchte ANTIBES 1x3W G9 320lm 3000K 5-fach schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0460956
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     891770107
EAN/GTIN:
     4017807358162
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Nachttischlampe
Schlichtes Design und volle Flexibilitat! Der Steckerspot FRED uberzeugt durch zeitlose Optik und flexible Einsatzmoglichkeiten. Der Leuchtenarm ist flexibel und kann individuell ausgerichtet werden, sodass der gewunschte Lichtfall frei gewahlt werden kann. Technisch ist vor allem der integrierte Switch Dimmer hervorzuheben. Uber den kleinen Kippschalter auf dem Baldachin kann zwischen vier verschiedenen Helligkeitsstufen ausgewahlt werden. Durch die Abstufung der Lichtintensitat von 100% auf 60%, 40% und 20% kann die Leuchte verschiedenen Bedurfnissen angepasst werden. Besonders praktisch ist, dass die Leuchte nicht angeschlossen werden muss, sondern einfach in die vorhandene Steckdose gesteckt werden kann. Der Nickel matt farbige Spot sorgt in Kombination mit dem wei? runden Glas fur eine gleichma?ige Ausleuchtung. Daruber hinaus verfugt die Leuchte uber eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualitat und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkommlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusatzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Warme und schonen die Umwelt.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 29,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,45*
€ 34,26*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,40*
€ 34,31*
1
€ 5,95*
ab € 31,08*
€ 43,22*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.