Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFM GG714S Induktiver Sicherheitssensor PNP 2 x OSSD (A1 und A2) GG714S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0444213
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     GG714S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Induktiver Sicherheitssensor, M18 x 1 / L = 71,5 mm, 2 x OSSD (A1 und A2), DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit vorschriftsgema? aufgeschraubter ifm-Buchse), Umgebungstemperatur -40...70 ?C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,21*
€ 122,36*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,24*
€ 122,96*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,65*
€ 124,80*
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 127,30*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,74*
€ 129,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,15*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.