Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Hutschiene Verteilerblock
>
Artikel
Phoenix PTFIX 6X2,5-NS35 GY 3273000 Verteilerblock
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0442112
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3273000
EAN/GTIN:
4055626390437
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verteilerblock, Block mit senkrechter Ausrichtung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
... >
Verbindungstechnik
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
,
Reihenklemmen
,
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,892*
€ 2,602*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,014*
€ 2,774*
Lager 4147
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,09515*
€ 2,88515*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,89*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,1195*
€ 2,9095*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,88515*
€ 3,43333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74515*
€ 3,26673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58515*
€ 3,07633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46515*
€ 2,93353
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,09515*
€ 2,49323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 28,8515* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsfolie für Zackband
Phoenix Contact
0801832
€ 243,85*
Zubehör
Beschriftungsfolie für Zackband
Phoenix Contact
0801833
€ 265,51*
Zubehör
Beschriftungsfolie für Zackband
Phoenix Contact
0801836
€ 286,34*
Zubehör
Beschriftungsfolie für Zackband
Phoenix Contact
0801837
€ 282,19*
Zubehör
Drahtbrücke
Phoenix Contact
3030172
€ 3,92*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
€ 0,262*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Etikett
Phoenix Contact
1092026
€ 22,70*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201663
€ 0,419*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201676
€ 0,409*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201689
€ 0,389*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201692
€ 0,389*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201702
€ 0,389*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201728
€ 0,389*
Zubehör
Isolierhülse
Phoenix Contact
0201731
€ 0,379*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.